曜日別特売
洗浄スプレー Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退 タネ・マキ 25317278

Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退

(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
注文コード
25317278
品番
洗浄スプレー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

洗剤のプロが開発!柿渋エキス配合で魚臭に効く。魚臭に特化した処方で、釣り人におすすめ。
クーラーボックス・釣具・餌入れ・流し台・まな板などを楽洗い。
化学的消臭法で悪臭成分を撃退。消臭・除菌(全ての菌を除菌するわけではない)
魚のヌメリを落としやすく、泡で出るからクーラーボックスのフタ裏なども洗いやすい。
日常生活に馴染むヒノキの香りでスッキリさわやか。

用途
直接汚れにスプレーし、スポンジでこすり、充分に水ですすぎ流す。風通しのよい日陰でよく乾かす。
成分
界面活性剤(7%アルキルグリコシド)、安定化剤、香料
容量(mL)
300
タイプ
スプレー/液体
液性
中性
使用量
目安:約10cm四方に対して1回噴射
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
<使用上の注意>※防錆・メッキ加工など特殊加工されたもの・アルミ製品・木製など本品が染み込むおそれがあるものは、目立たないところで試してから使用する。
※水洗いできないものには使用しない。
※スプレー後は必ず水で洗い流す。そのまま放置するとシミや変色の原因になる。
※使用後は手をよく洗う。
※手の荒れやすい方はゴム製などの手袋を着用する。
※流水の場合は5秒以上、ため水の場合は水を変えて2回以上すすぐ。
※直射日光・高温多湿を避け、安定した場所に立てて保管する。
※子供やペットの手の届くところに置かない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25317278
2026-03-15
用途: クーラーボックスの洗浄
製造業

釣りで使用したクーラーボックス、ナイフ等に使用しています。びっくりするくらい臭いがとれます。おかげさまで次回釣行時に車内の臭いも気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする