旋削インサート C8FIX-RN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さS(mm)6.6 刃長l(mm)9.1 注文コード25318939 品番C8FIX150605LRN KCU25
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は厚さS・刃長l・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用

厚さS(mm)6.6 コーナーR(mm)0.5 刃長l(mm)9.1 仕様左勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする