ケナメタル
超硬ドリル B255YPC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
9.525
注文コード
25319386
品番
B255A09525YPC KCK10
参考基準価格(税別)
¥23,790
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
ドリル径(Φmm)
9.525
溝長(mm)
61
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
40
表面処理
多層PVD(AlCrNベース)コーティング