曜日別特売
B255A15400YPC KCK10 超硬ドリル B255YPC ケナメタル 25319928

超硬ドリル B255YPC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)15.4注文コード25319928品番B255A15400YPC KCK10
参考基準価格(税別)¥50,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング

ドリル径(Φmm)15.4溝長(mm)83全長(mm)133シャンク径(Φmm)16材質超硬シャンク長(mm)48表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする