曜日別特売
B222A03970HP KCPK15 超硬ドリル B222HP ケナメタル 25330078

超硬ドリル B222HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.97
3.97
3.8
4
4.2
4.366
4.5
4.6
3.048
3
3.175
3.264
3.3
3.455
3.5
3.571
3.7
4.763
4.8
5
5.1
5.106
5.159
5.41
5.5
5.558
5.8
5.954
6
6.35
6.5
6.528
6.746
6.8
7
7.145
7.5
7.541
7.8
7.938
8
8.2
8.334
8.433
8.5
8.733
8.8
9
9.129
9.3
9.5
9.525
9.8
9.921
10
10.2
10.32
10.5
10.716
10.8
11
11.113
11.5
11.509
11.908
12
12.304
12.5
12.7
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.5
15.875
16
16.5
17
17.463
17.5
18
18.5
19
19.05
20
6.7
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)74
溝長(mm)36
内容量1個注文コード25330078品番B222A03970HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング

ドリル径(Φmm)3.97溝長(mm)36全長(mm)74シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする