ケナメタル
超硬ドリル B222HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
5.1
5.1
5.1
4.763
4.8
5
5.106
5.159
5.41
5.5
5.558
5.8
5.954
6
3.048
3
3.175
3.264
3.3
3.455
3.5
3.571
3.7
3.8
3.97
4
4.2
4.366
4.5
4.6
6.35
6.5
6.528
6.746
6.8
7
7.145
7.5
7.541
7.8
7.938
8
8.2
8.334
8.433
8.5
8.733
8.8
9
9.129
9.3
9.5
9.525
9.8
9.921
10
10.2
10.32
10.5
10.716
10.8
11
11.113
11.5
11.509
11.908
12
12.304
12.5
12.7
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.5
15.875
16
16.5
17
17.463
17.5
18
18.5
19
19.05
20
6.7
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
82
66
74
82
91
103
118
124
133
143
153
溝長(mm)
44
28
36
44
53
61
71
77
83
93
101
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25330166
品番
B222A05100HP KCPK15
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング
ドリル径(Φmm)
5.1
溝長(mm)
44
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング