ケナメタル
超硬ドリル B222HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
8.433
8.433
8.433
8.2
8.334
8.5
8.733
8.8
9
9.129
9.3
9.5
9.525
9.8
9.921
10
3.048
3
3.175
3.264
3.3
3.455
3.5
3.571
3.7
3.8
3.97
4
4.2
4.366
4.5
4.6
4.763
4.8
5
5.1
5.106
5.159
5.41
5.5
5.558
5.8
5.954
6
6.35
6.5
6.528
6.746
6.8
7
7.145
7.5
7.541
7.8
7.938
8
10.2
10.32
10.5
10.716
10.8
11
11.113
11.5
11.509
11.908
12
12.304
12.5
12.7
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.5
15.875
16
16.5
17
17.463
17.5
18
18.5
19
19.05
20
6.7
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
103
66
74
82
91
103
118
124
133
143
153
溝長(mm)
61
28
36
44
53
61
71
77
83
93
101
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25330394
品番
B222A08433HP KCPK15
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング
ドリル径(Φmm)
8.433
溝長(mm)
61
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
40
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング