KF2X40Z04WO09 高送りカッター KENFEED 2X ケナメタル 25331015

高送りカッター KENFEED 2X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)24注文コード25331015品番KF2X40Z04WO09
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。シェルミル

最大加工径D(Φmm)40加工径ΦD(mm)24径D(Φmm)22フランジ径D(Φmm)37寸法L(mm)40最大切込深さ(mm)1.5刃数Z4ゲージインサートWOEJ090512__
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする