ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート HNGJ-LD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1
注文コード
25331837
品番
HNGJ0604ANENLD KCPK30
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
6.44
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.48
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
1.54