ミーリングインサート HNGJ-LD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)1 注文コード25332074 品番HNGJ0604ANENLD KC520M
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコーナーRなど10種類から選べます 他の種類を見る

Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様

刃長l(mm)6.44 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.48 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)12 ワイパー幅BS(mm)1.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする