曜日別特売
KSHR063A04RS45HN06 フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタル 25332537

フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)63刃数Z4注文コード25332537品番KSHR063A04RS45HN06
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ

加工径ΦD(mm)63最大加工径D(Φmm)71.2径D(Φmm)22最大切込深さ(mm)3.2刃数Z4寸法L1(mm)40寸法D6(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする