曜日別特売
KSHR125B16RS45HN06 フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタル 25332555

フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)125刃数Z16注文コード25332555品番KSHR125B16RS45HN06
参考基準価格(税別)¥181,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ

加工径ΦD(mm)125最大加工径D(Φmm)133.1径D(Φmm)40最大切込深さ(mm)3.2刃数Z16寸法L1(mm)63寸法D6(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする