ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
18
注文コード
25332573
品番
UGDE0600A5ARA KC643M
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
18
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
6
最大切込深さ(mm)
18
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
0.2