Fix-Perfect ホルダー 1.78 90 Degree Toolholder

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード25334104 品番1.78025L100
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手など7種類から選べます 他の種類を見る

Fix-Perfect用外径ホルダー。1.780…90°用

勝手 切込み角Kr(°)90 寸法F(mm)32 長さL1(mm)150 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 ゲージインサート1.81202L_.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする