ケナメタル
超硬エンドミル CCNC COMPRESSION ROUTER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
10
12
ドリル径(Φmm)
12
10
12
全長(mm)
83
83
100
溝長(mm)
18.01
18
36
18.01
35.99
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25334287
品番
CCNC1200A4AH KCN05
参考基準価格(税別)
¥124,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
18.01
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
4
表面処理
ダイモンドコーティング
切刃長さAp1(mm)
18.01
切刃長さAp2(mm)
3.18