曜日別特売
CDDC0600A6BH KCN05 超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER ケナメタル 25334393

超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)100
溝長(mm)36
内容量1個注文コード25334393品番CDDC0600A6BH KCN05
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)6溝長(mm)36全長(mm)100シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理ダイモンドコーティング面取幅BCH(mm)0.25切刃長さAp1(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする