RNGN120700T01020 KYS30 セラミックインサート RNG ケナメタル 25334603

セラミックインサート RNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)7.94注文コード25334603品番RNGN120700T01020 KYS30
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適

形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする