曜日別特売
UEBC1200A2A KC643M 超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE ケナメタル 25340368

超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
ドリル径(Φmm)12
全長(mm)73
溝長(mm)15
内容量1個注文コード25340368品番UEBC1200A2A KC643M
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。2枚刃

ドリル径(Φmm)12溝長(mm)15全長(mm)73シャンク径(Φmm)12材質超硬切刃長さ(mm)15表面処理PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする