ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25343719
品番
A4SCR1616K0317
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
A4用一体型ストレートトップクランプホルダー
シャンク幅B(mm)
16
最大加工径D(Φmm)
34
寸法H2(mm)
27
寸法LH(mm)
33
寸法W(mm)
3
全長L1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
16
勝手
右
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
17