曜日別特売
UJDE1600A6ANS KCSM15 超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル 25351096

超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)16注文コード25351096品番UJDE1600A6ANS KCSM15
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock

ドリル径(Φmm)16溝長(mm)48全長(mm)100シャンク径(Φmm)16材質超硬最大切込深さ(mm)32ネック径D3(Φmm)15.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする