ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
25351254
品番
UADE0600B4AL KCPM15
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き。サイドロック
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
42
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
12
面取幅BCH(mm)
0.4
ネック径D3(Φmm)
5.5