曜日別特売
UADE1200B4AL KCPM15 超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK ケナメタル 25351288

超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)12注文コード25351288品番UADE1200B4AL KCPM15
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き。サイドロック

ドリル径(Φmm)12溝長(mm)73全長(mm)125シャンク径(Φmm)12材質超硬表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)24面取幅BCH(mm)0.5ネック径D3(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする