B556A14288DAL KN15 超硬ドリル B556DAL ケナメタル 25354623

超硬ドリル B556DAL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)14.288
シャンク径(Φmm)16
全長(mm)115
溝長(mm)65
内容量1個注文コード25354623品番B556A14288DAL KN15
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種

ドリル径(Φmm)14.288溝長(mm)65全長(mm)115シャンク径(Φmm)16材質超硬シャンク長(mm)48表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする