曜日別特売
B274Z04300HPG KCPK20 超硬ドリル B274HPG ケナメタル 25356617

超硬ドリル B274HPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.3
4.3
3
3.175
3.5
3.97
4
4.5
4.763
5
5.1
5.5
5.7
6
6.35
6.5
6.8
7
7.7
7.938
8
8.334
8.5
8.7
9
9.525
10
10.2
10.5
10.716
11
11.5
11.8
12
12.5
12.7
13
13.5
14
15
シャンク径(Φmm)5
全長(mm)199
溝長(mm)149
149
97
115
121
129
130
153
157
162
178
185
188
194
214
217
222
226
252
257
258
278
281
284
290
313
322
339
345
349
354
377
382
386
409
412
418
441
450
482
内容量1個注文コード25356617品番B274Z04300HPG KCPK20
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)4.3溝長(mm)149全長(mm)199シャンク径(Φmm)5材質超硬シャンク長(mm)34表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする