ケナメタル
超硬ドリル B274HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
9.525
9.525
9.525
3
3.175
3.5
3.97
4
4.3
4.5
4.763
5
5.1
5.5
5.7
6
6.35
6.5
6.8
7
7.7
7.938
8
8.334
8.5
8.7
9
10
10.2
10.5
10.716
11
11.5
11.8
12
12.5
12.7
13
13.5
14
15
シャンク径(Φmm)
10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
全長(mm)
369
131
165
199
233
267
301
335
369
403
437
471
505
539
溝長(mm)
313
313
313
97
115
121
129
130
149
153
157
162
178
185
188
194
214
217
222
226
252
257
258
278
281
284
290
322
339
345
349
354
377
382
386
409
412
418
441
450
482
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25356976
品番
B274Z09525HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥100,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
9.525
溝長(mm)
313
全長(mm)
369
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
44
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング