曜日別特売
B272Z02500KMG KCPK20 超硬ドリル B272KMG ケナメタル 25357283

超硬ドリル B272KMG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2.5
溝長(mm)63
内容量1個注文コード25357283品番B272Z02500KMG KCPK20
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)2.5溝長(mm)63全長(mm)101シャンク径(Φmm)3材質超硬シャンク長(mm)30表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする