ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
刃数Z
5
注文コード
25358857
品番
M4D050Z05S22LN15
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
寸法L(mm)
40
加工径ΦD(mm)
50
径D(Φmm)
22
最大切込深さ(mm)
15.5
刃数Z
5
フランジ径D(Φmm)
42