M4D050Z06S22LN15 ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタル 25358866

ショルダーミーリングカッター MILL 4 15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)50刃数Z6注文コード25358866品番M4D050Z06S22LN15
参考基準価格(税別)¥97,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ

寸法L(mm)40加工径ΦD(mm)50径D(Φmm)22最大切込深さ(mm)15.5刃数Z6フランジ径D(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする