EC020M02L06CF02 KCU25 Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF ケナメタル 25359575

Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ2注文コード25359575品番EC020M02L06CF02 KCU25
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Beyond Evolution突っ切り用インサート。低抵抗のポジブレーカー。低~中送り。勝手付き

コーナーR(mm)0.2仕様左勝手αL6幅W(mm)2長さL1(mm)8.97シートサイズ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする