M4D125Z09S40LN15 ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタル 25361508

ショルダーミーリングカッター MILL 4 15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)125刃数Z9注文コード25361508品番M4D125Z09S40LN15
参考基準価格(税別)¥177,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ

寸法L(mm)63加工径ΦD(mm)125径D(Φmm)40最大切込深さ(mm)15.5刃数Z9フランジ径D(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする