ミーリングインサート SNHX-T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 25361727 品番 SNHX1103T KCPM40
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

90°SN用インサート。中〜重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様

厚さS(mm)2.7 形状正方形 寸法L1(mm)11 切刃数4 幅D(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする