ISO インサート DCMT-FP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード25361937 品番DCMT070208FP KCM25B
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナー半径・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)2.38 厚さS(mm)2.38 チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 寸法D(mm)6.35 穴の有無あり 寸法L10(mm)7.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする