SCMT120408MF KCM25B ISO インサート SCMT-MF ケナメタル 25362156

ISO インサート SCMT-MF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)4.76注文コード25362156品番SCMT120408MF KCM25B
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状正方形コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする