ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの その他エンドミル
スレッドミル TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25363486
品番
TMS25D52L40Z8
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
寸法L(mm)
40
刃数
3
刃径(mm)
52
シャンク径D(Φmm)
27
加工径ΦD(mm)
52
フランジ径D(Φmm)
48