ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの その他エンドミル
スレッドミル TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25363504
品番
TMS25D44L38Z6
参考基準価格(税別)
¥227,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
寸法L(mm)
38
刃数
6
刃径(mm)
44
シャンク径D(Φmm)
22
加工径ΦD(mm)
44
フランジ径D(Φmm)
40