ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの その他エンドミル
スレッドミル TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25363538
品番
TM24D16L28Z2
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
刃数
2
全長L(mm)
83
刃長(mm)
28
加工径ΦD(mm)
16
首下径d2(mm)
12.6
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L3(mm)
28
刃径(mm)
16