ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの その他エンドミル
スレッドミル TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25363547
品番
TM24D16L36Z1
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
刃数
1
全長L(mm)
91
刃長(mm)
36
加工径ΦD(mm)
16
首下径d2(mm)
12.6
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L3(mm)
36
刃径(mm)
16