ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの その他エンドミル
スレッドミル TM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25363583
品番
TM40D30L55Z4
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
刃数
4
寸法L(mm)
117
刃長(mm)
55
加工径ΦD(mm)
30
首下径d2(mm)
26
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L3(mm)
55
刃径(mm)
30