ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの エンドミル保管用品
スレッドミル用インサート TM24-UNI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
TPI
28
注文コード
25363626
品番
TM24N28UN KC635M
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
TPI
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
刃数
27
長さL1(mm)
24
厚さS(mm)
3
幅W1(mm)
7.02
TPI
28