スレッドミル用インサート TM24-UNI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) TPI12 注文コード25363687 品番TM24N12UN KC635M
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はTPIなど18種類から選べます 他の種類を見る

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN

刃数11 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする