ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの エンドミル保管用品
スレッドミル用インサート TM24-BSF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
長さL1(mm)
25
注文コード
25363809
品番
TM24EN19BSF KC635M
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さL1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSF,BSP
刃数
18
長さL1(mm)
25
厚さS(mm)
3
幅W1(mm)
7.02
TPI
19