ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの エンドミル保管用品
スレッドミル用インサート TM24-BSWEI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
25364125
品番
TM24EN18NPT KC610M
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPT
刃数
17
長さL1(mm)
24
厚さS(mm)
3
幅W1(mm)
7.02
TPI
18