ISO インサート DCMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 注文コード25367668 品番DCMT11T308LF KCK20B
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55° コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)8.69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする