ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
突っ切りブレード BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25372647
品番
EVBSN19G0220
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。突っ切りブレード
勝手
勝手なし
寸法H(mm)
26
全長L1(mm)
110
幅W(mm)
2
シートサイズ
2