ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
突っ切りブレード BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25372683
品番
EVBSN26J0340
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。突っ切りブレード
勝手
勝手なし
寸法H(mm)
26
全長L1(mm)
150
幅W(mm)
3
シートサイズ
3