ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
勝手
左
左
右
シャンク幅B(mm)
25
25
20
寸法LH(mm)
31
42
31
38
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25372839
品番
EVSML2525M0216
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー
勝手
左
ヘッド高さ(mm)
32
寸法LH(mm)
31
長さL1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
シートサイズ
2
シャンク高さH(mm)
25
加工深さ(mm)
16