ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25372893
品番
EVSMR2020K0216
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
27
寸法LH(mm)
31
長さL1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
シートサイズ
2
シャンク高さH(mm)
20
加工深さ(mm)
16