Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ10 注文コード25372936 品番EVSML3232P1032C
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・シートサイズなど38種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー

勝手 ヘッド高さ(mm)43 寸法LH(mm)55 長さL1(mm)170 シャンク幅B(mm)32 ねじサイズCF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTF シートサイズ10 シャンク高さH(mm)32 加工深さ(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする