ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
8
注文コード
25372945
品番
EVSML3232P0832C
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー
勝手
左
ヘッド高さ(mm)
43
寸法LH(mm)
55
長さL1(mm)
170
シャンク幅B(mm)
32
ねじサイズ
CF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTF
シートサイズ
8
シャンク高さH(mm)
32
加工深さ(mm)
32