Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ6 注文コード25373058 品番EVSML2020K0622C
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手・シートサイズなど38種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー

勝手 ヘッド高さ(mm)29 寸法LH(mm)43 長さL1(mm)125 シャンク幅B(mm)20 ねじサイズCF1/16-27NPTF、CS1/16-27NPTF シートサイズ6 シャンク高さH(mm)20 加工深さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする